Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NBB10-30GM50-E2-C3V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NBB10-30GM50-E2-C3V1
Induktiver Sensor NBB10-30GM50-E2-C3V1
Artikel-Nr.:
     3517B-91870078
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     910208
EAN/GTIN:
     4050143057382
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor

Induktiver Sensor NBB10-30GM50-E2-C3V1

Schaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,73*
€ 92,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,89*
€ 92,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,45*
€ 93,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,58*
€ 94,23*
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 95,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.