Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Einbausteckverb. SACCEC-M12FS#1525911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussystem-Einbausteckverb. SACCEC-M12FS#1525911
Bussystem-Einbausteckverb. SACCEC-M12FS#1525911
Artikel-Nr.:
     3517B-91874065
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1525911
EAN/GTIN:
     4046356022521
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel

Bussystem-Einbausteckverb. SACCEC-M12FS#1525911

Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 10 m Buskabel, 2x 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
ohne
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25..85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Mit Schirmanschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,11*
€ 56,31*
€ 5,95*
ab € 44,07*
€ 56,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,09*
€ 57,59*
Frei Haus
ab € 45,30*
€ 57,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,84*
€ 58,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.