Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztürsystem PSEN sl-1.0 1unit PSENsl1.0n1.1#570603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutztürsystem PSEN sl-1.0 1unit PSENsl1.0n1.1#570603
Schutztürsystem PSEN sl-1.0 1unit PSENsl1.0n1.1#570603
Artikel-Nr.:
     3517B-91876702
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     570603
EAN/GTIN:
     4046548063714
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter

Schutztürsystem PSEN sl-1.0 1unit PSENsl1.0n1.1#570603

Magnetisches, sicheres Schutztürsystem für Anwendungen bis SIL3/PL e/Kat4. magnetische Haltekraft 1000N (Prozessschutz). Codierung: codiert, 5-pol. M12 Stecker, 4 LEDs, IP67, Verpackungsinhalt = Sensor mit Standard-Betätiger
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1000 N
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
172 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 442,03*
€ 496,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,62*
€ 497,38*
Frei Haus
ab € 447,31*
€ 501,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 461,38*
€ 514,89*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,95*
€ 538,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,86*
€ 591,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,63*
€ 560,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,69*
€ 549,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,03*
€ 526,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.