Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/Lesekopf BIS C-325/05-S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-/Lesekopf BIS C-325/05-S4
Schreib-/Lesekopf BIS C-325/05-S4
Artikel-Nr.:
     3517B-91877918
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS007R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c

Schreib-/Lesekopf BIS C-325/05-S4

BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert.
Weitere Informationen:
Funkprotokoll:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Tiefe:
45 mm
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,33*
€ 255,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,02*
€ 260,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 262,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,31*
€ 267,21*
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 268,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,31*
€ 274,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.