Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor DL100-21AA2102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91878321
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1052686
EAN/GTIN:
     4047084226625
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Distanzsensor DL100-21AA2102

Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, DL100-21AA2102, Messbereich: 0,15 m ... 100 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm, Genauigkeit: ± 2 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP, Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Heizung: nein, Modulationsfrequenz: Fix
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
18 V
Breite des Sensors:
69,4 mm
Höhe des Sensors:
82,5 mm
Länge des Sensors:
100,2 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messbereich Länge:
100000 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.607,73*
€ 2.798,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.715,71*
€ 2.831,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.243,34*
€ 3.372,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.243,98*
€ 3.372,72*
Frei Haus
ab € 3.271,49*
€ 3.405,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.372,72*
€ 4.013,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.348,32*
€ 3.984,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.277,79*
€ 3.900,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.243,98*
€ 3.860,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.