Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NBB8-18GM50-E2-V1-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NBB8-18GM50-E2-V1-M
Sensor induktiv NBB8-18GM50-E2-V1-M
Artikel-Nr.:
     3517B-91881219
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     240170
EAN/GTIN:
     4050143037483
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NBB8-18GM50-E2-V1-M

Schaltabstand: 8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,28*
€ 91,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,46*
€ 91,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,72*
€ 91,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,18*
€ 92,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,39*
€ 94,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.