Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Linearwegsensor LI900P0-Q #1590601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Linearwegsensor LI900P0-Q #1590601
Induktiver Linearwegsensor LI900P0-Q #1590601
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91882830
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1590601
EAN/GTIN:
     4047101229561

Induktiver Linearwegsensor LI900P0-Q #1590601

Induktiver Linearwegsensor, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, 4-Draht, 15-30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0-10 V und 4-20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, Messbereich: 900 mm
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Länge:
958 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,00*
€ 496,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,38*
€ 502,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 443,52*
€ 510,19*
Frei Haus
ab € 450,77*
€ 515,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 449,92*
€ 517,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,19*
€ 607,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,62*
€ 604,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,75*
€ 579,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,06*
€ 564,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,52*
€ 527,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.