| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91883613 Herst.-Nr.: 6628662 EAN/GTIN: 4047101359022 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PVC CABLE4X0.34 #6628662 Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Meterware, Leitungslänge: 100 Meter, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: gelb, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Kabellänge: | 100 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Kabeltyp: | mehradrig | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40..105 °C | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | 0..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,01* | € 163,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,72* | € 164,73* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,01* | € 166,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 138,35* | € 169,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,91* | € 171,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|