Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifachverteiler VBRK4.42PSW3M5/5/TEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweifachverteiler VBRK4.42PSW3M5/5/TEL
Zweifachverteiler VBRK4.42PSW3M5/5/TEL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91883893
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6630418
EAN/GTIN:
     4047101375527
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Zweifachverteiler VBRK4.42PSW3M5/5/TEL

2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x1, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 5 / 5 Meter, 4/3-polig
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,60*
€ 46,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,96*
€ 46,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,19*
€ 47,42*
€ 3,90*
ab € 35,82*
€ 47,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,65*
€ 52,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.