Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI1U-EG05-AP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI1U-EG05-AP6X
Sensor induktiv BI1U-EG05-AP6X
Artikel-Nr.:
     3517B-91884965
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4602116
EAN/GTIN:
     4047101339567
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI1U-EG05-AP6X

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M5 x 0,5, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand: 1 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
30,2 mm
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,64*
€ 83,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,55*
€ 83,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,58*
€ 85,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,70*
€ 87,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,60*
€ 87,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.