Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IM1-231EX-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IM1-231EX-R
Trennschaltverstärker IM1-231EX-R
Artikel-Nr.:
     3517B-91885758
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7541239
EAN/GTIN:
     4047101207101
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IM1-231EX-R

Trennschaltverstärker, 2-kanalig, ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, Einsatz in Zone 2, Zwei Relaisausgänge (Umschalter), Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Summenstörmeldeausgang, Allseitige galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
20..250 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40..70 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..125 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltspannung:
250 V
Schaltstrom:
2 A
Schaltfrequenz:
10 Hz
Breite:
27 mm
Höhe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,74*
€ 248,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 226,41*
€ 257,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,24*
€ 259,54*
Frei Haus
ab € 232,60*
€ 261,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,11*
€ 263,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Turck
WM1
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.