| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91890256 Herst.-Nr.: 6630276 EAN/GTIN: 4047101365696 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung Schweißfunkenbestän. WKC5T-10/TXL1001 Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung, Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE, Leitungslänge: 10 Meter, Mantelmaterial: PUR mit Aramidfasern ummantelt, Mantelfarbe: gelb, Schweißfunkenbeständig, Flammwidrig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, Schutzmantelmaterial: Aramidfasern, Zugfestigkeit: 2923 MPa, Bruchfestigkeit: 333 N, Bruchdehnung: 3,6%, Temperaturspitzen: bis 200°C Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,02* | € 62,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,59* | € 63,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,30* | € 64,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,31* | € 65,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,98* | € 66,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|