Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernetleitung Industriell PKGS4MRJ45S44143.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernetleitung Industriell PKGS4MRJ45S44143.5M
Ethernetleitung Industriell PKGS4MRJ45S44143.5M
Artikel-Nr.:
     3517B-91892687
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6441435
EAN/GTIN:
     4047101416862
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Ethernetleitung Industriell PKGS4MRJ45S44143.5M

Industrielle Ethernetleitung, PUR-Kabelmantel, M8-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 3.5 Meter, RJ45-Steckverbinder, RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
42 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,61*
€ 37,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,92*
€ 38,08*
€ 3,90*
ab € 28,74*
€ 39,25*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,60*
€ 39,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.