| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91896809 Herst.-Nr.: 3013225 EAN/GTIN: 0662488132255 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige Kennleuchte K30LGXXPQTASK LED-Anzeige, Kennleuchte, Rundum LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5, Schutzart IP67, Kabel mit Steckverbinder M12X1, Betriebsspannung 10-30 VDC, Einfarbig: Grün (COL 1) Weitere Informationen: | | Stromaufnahme: | 25 A | Kalottenfarbe: | grün | Leuchtmittel: | LED | Art des optischen Signals: | Dauerlicht | Gehäusefarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,44* | € 92,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 75,42* | € 95,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,73* | € 98,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,38* | € 103,14* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,95* | € 104,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|