Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XTILAF100-Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XTILAF100-Q8
Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XTILAF100-Q8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91898078
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3094885
EAN/GTIN:
     0662488948856
Suchbegriffe:
Laser Sensor
turck laser sensor
laser sensor

Opto-Sensor Laserdistanzsensor Q4XTILAF100-Q8

Opto-Sensor, Laserdistanzsensor (Triangulation), 4-stelliges 7 Segment LED Display, 3 Tasten, Ausgangs-Anzeige (gelb), IP67/69K, ECOLAB zertifiziert, Betriebsspannung: 12...30 VDC, Analogausgang: 4...20 mA, Reichweite: 25...100 mm, Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, max. Reichweite: 100 mm
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Versorgungsspannung:
10..30 V
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
57,5 mm
Länge des Sensors:
43,5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,54*
€ 553,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 499,40*
€ 556,39*
Frei Haus
ab € 507,03*
€ 561,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 510,21*
€ 563,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 505,37*
€ 571,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,39*
€ 662,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,27*
€ 646,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,93*
€ 631,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,51*
€ 619,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.