Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91953607 Herst.-Nr.: 245500 EAN/GTIN: 4010337031413 |
| |
|
| | |
| LED-Univers.-Dimmereinsatz Komfort 245500 System 3000 Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt). Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | App-Steuerung über Bluetooth: | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Seriendimmer: | nein | Lastart: | universal und LED Retrofit | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 59,27* | € 74,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,65* | € 77,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,06* | € 78,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 62,83* | € 79,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,53* | € 80,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|