Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder COM1 (on/off) HF 360 AP WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder COM1 (on/off) HF 360 AP WS
Präsenzmelder COM1 (on/off) HF 360 AP WS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91955380
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     751302
EAN/GTIN:
     4007841751302
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder

Präsenzmelder COM1 (on/off) HF 360 AP WS

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 COM1 AP für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, Aufputzversion für das Schalten von Licht, 1 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
hochfrequent
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, präsenzmelder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 89,99*
€ 112,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,02*
€ 112,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,06*
€ 113,40*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 92,59*
€ 115,26*
€ 3,50*
ab € 95,55*
€ 118,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
559410
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.