| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91957135 Herst.-Nr.: 2080570 EAN/GTIN: 4003468200032 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder (PIR) Wieland GST18Stecks. RondaS360-100DEGST Präsenzmelder für Deckeneinbau, mit vorkonfektioniertem Kabel und Wieland GSTi18 Steckern, Kabellänge 1,50 Meter, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Mischlichtmessung, Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Werte voreingestellt (fernparametrierbar) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,54* | € 92,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,96* | € 114,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 92,27* | € 116,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,05* | € 120,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,68* | € 128,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|