Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbau-Downlight 840, chrom-mt 1857080113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbaudownlight ECO DOB 5068, rund, 38°, 6W, 4000K, IP40, dimmbar, chrom matt
LED Aufbaudownlight ECO DOB 5068, rund, 38°, 6W, 4000K, IP40, dimmbar, chrom matt
Artikel-Nr.:
     3517B-91960013
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1857080113
EAN/GTIN:
     4044538071909
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Aufbau-Downlight 840, chrom-mt 1857080113

Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Frontglas Reflektor mit hochreinem Aluminium beschichtet für effiziente und akkurate Ausleuchtung Kühlkörper aus Aluminium Material: Aluminiumdruckguss/Glas Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert Farbwiedergabeindex Ra: >80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 30.000 h (L70 B50) Betriebsgerät: DOB (Driver on Board) integriert, dimmbar über Phasenabschnitt Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE)
Steckklemmen
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,65*
€ 52,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,97*
€ 58,98*
€ 8,50*
ab € 44,07*
€ 59,01*
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 60,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,92*
€ 61,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1857080123
ab € 44,10*
Ähnlich
nobilé
1878005123
ab € 61,01*
Ähnlich
nobilé
1878005113
ab € 60,97*
Ähnlich
nobilé
1878005143
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.