Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel 840, 350mA, weiß 1571311011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 130 Q, eckig, 10W, 4000K, IP20, weiß
LED Panel FLAT 130 Q, eckig, 10W, 4000K, IP20, weiß
LED Panel FLAT 130 Q, eckig, 10W, 4000K, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-91960734
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1571311011
EAN/GTIN:
     4044538073767
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Panel 840, 350mA, weiß 1571311011

Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Material: Aluminium/Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 170x170x22 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät: nicht inklusive Dimmung: Betriebsgerätabhängig Betriebsgerätempfehlung: Art.
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,84*
€ 13,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,64*
€ 16,78*
€ 8,50*
ab € 11,65*
€ 16,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 17,47*
€ 3,90*
ab € 13,19*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8990153510
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.