| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91960861 Herst.-Nr.: 1580604010 EAN/GTIN: 4044538075884 |
| |
|
| | |
| LED-Aufbaupanel MC, DALI, weiß 1580604010 Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren. Material: Aluminium weiß lackiert/Microprismenscheibe aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 1547x310x45 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50. Weitere Informationen: | | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,37* | € 208,85* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,81* | € 209,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,18* | € 217,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|