Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder reinweiß/glänzend SCN-BWM55.G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder reinweiß/glänzend SCN-BWM55.G2
Bewegungsmelder reinweiß/glänzend SCN-BWM55.G2
Artikel-Nr.:
     3517B-91965777
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-BWM55.G2
EAN/GTIN:
     4251916111311
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Bewegungsmelder reinweiß/glänzend SCN-BWM55.G2

Bewegungsmelder/Automatik Schalter 55, Reinweiß glänzend. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend für 55mm Schalterprogramme z. B.: GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Bewegungsmelder mit Lichtsensor und 2 Sensoren.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,19*
€ 95,79*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 79,55*
€ 101,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,78*
€ 102,82*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 80,84*
€ 102,89*
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 106,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.