Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder DALI-2 APC Dual HF DE WS DALI2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder DALI-2 APC Dual HF DE WS DALI2
Präsenzmelder DALI-2 APC Dual HF DE WS DALI2
Produktpräsentation
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91968007
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     079499
EAN/GTIN:
     4007841079499
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
steinel präsenzmelder

Präsenzmelder DALI-2 APC Dual HF DE WS DALI2

Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Application Controller für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler DALI-2 Application Controller-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanälen, DUAL-HF Technologie mit doppelter Richtcharakteristik für bis zu 20 m radiale Erfassung, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, besonders schnelle Schaltung des Lichts.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,05*
€ 133,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 135,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,98*
€ 135,84*
Frei Haus
ab € 111,21*
€ 141,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
559410
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.