| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91968394 Herst.-Nr.: 92917 EAN/GTIN: 4007529929177 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder PD9-DIGI Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Schaltet ausschließlich bewegungsabhängig, Manuelle Einstellung der Nachlaufzeit am Leistungsteil, Sichtbarer Teil des Sensorkopfes: d. 11 x 3 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Rückfeldüberwachung: | nein | Vernetzbar: | nein | Optimale Montagehöhe: | 2,5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,66* | € 64,75* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,40* | € 68,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,83* | € 68,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,93* | € 71,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,42* | € 76,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|