Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder schwarz 661030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder schwarz 661030
Bewegungsmelder schwarz 661030
Artikel-Nr.:
     3517B-91968908
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     661030
EAN/GTIN:
     4007235610307
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Bewegungsmelder schwarz 661030

Bewegungsmelder für die Wandmontage, Farbe schwarz. Erfassungsbereich 360 grad mit Dämmerungsschalter, Zeit, Dämmerungsschalter und Erfassungsbereich einstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 122,75*
€ 122,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,79*
€ 137,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,72*
€ 137,98*
€ 8,50*
ab € 110,76*
€ 139,40*
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 143,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.