Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eNet Funk-Steuertaste graphitschwarz matt FM LS 1701 P SWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eNet Funk-Steuertaste graphitschwarz matt FM LS 1701 P SWM
eNet Funk-Steuertaste graphitschwarz matt FM LS 1701 P SWM
Artikel-Nr.:
     3517B-91968962
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMLS1701PSWM
EAN/GTIN:
     4011377195646
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung jung
schalterabdeckung

eNet Funk-Steuertaste graphitschwarz matt FM LS 1701 P SWM

für Einsätze "
Jalousie"
Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE für Einsätze "
Licht"
Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften 2 Schaltzeiten speicherbar, die im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt werden Sperrfunktion Statusrückmeldung an Funksender Statusanzeige mit LED Nachtmodus Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Systemeinsatzes Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz Positionierung von Behängen über Szenenaufruf Position für Sonnenschutz und Dämmerung Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz Szenenbetrieb möglich Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen Funktionen in Kombination mit Schalteinsatz Relais, 2-kanalig Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung serienschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 85,08*
€ 108,05*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 85,18*
€ 108,15*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 88,42*
€ 111,47*
1
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 111,61*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 95,73*
€ 112,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.