| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91969140 Herst.-Nr.: A17182 EAN/GTIN: 4011377213012 |
| |
|
| | |
| LB-Manag.Bewegungsmel.1,1m weiß A 17182 Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle einstellbar für Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder Dimmen oder Nebenstelle 3-Draht Wandmontage auf Systemeinsatz Produkteigenschaften Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstelle 3-Draht Bedienung mit Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz Einschalthelligkeit über Nebenstelle dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz Licht über Nebenstelle dimmbar, mit Dimmeinsatz Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches Feste Empfindlichkeit Nachlaufzeit einstellbar Helligkeitsschwelle einstellbar Umgebungstemperatur: -20 . Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Vernetzbar: | ja | Geeignet für drahtlose Übertragung: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Montagehöhe: | 1,1 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 15 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,04* | € 53,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,42* | € 53,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,05* | € 54,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,28* | € 55,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,99* | € 55,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|