Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X1 WH 4510053/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K 1X1 WH 4510053/100
H05V-K 1X1 WH 4510053/100
Artikel-Nr.:
     3517B-92055550
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510053/100
EAN/GTIN:
     4044774699547
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X1 WH 4510053/100

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiterdurchmesser:
1,13 mm
AWG-Größe:
18
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
2,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,13889*
€ 0,19989*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,144*
€ 0,208*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,88*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.