Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensormodul 59MX2CD100SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensormodul 59MX2CD100SA
Sensormodul 59MX2CD100SA
Artikel-Nr.:
     3517B-92060633
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     59MX2CD100SA
EAN/GTIN:
     4058352760451
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Sensormodul 59MX2CD100SA

Silica 21, Sensor-Modul PC3-S, Slave, zentrale Steuerung, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
53 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 174,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,21*
€ 174,80*
Frei Haus
ab € 145,09*
€ 180,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.