Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JHSTH 6x2x0,8gr Cca T500 Fernmelde halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-92060805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JHSTH 6x2x0,8gr Cca T.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-H(ST)H
j h st h

JHSTH 6x2x0,8gr Cca T500 Fernmelde halogenfr.

Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
6
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.