Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte MC, Wireless DIM 2350 G4 D3 #8537865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte MC, Wireless DIM 2350 G4 D3 #8537865
Artikel-Nr.:
     3517B-92060968
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8537865
EAN/GTIN:
     4018242966738
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte MC, Wireless DIM 2350 G4 D3 #8537865

Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
40
Frei Haus
ab € 187,6475*
€ 209,5375*
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 188,40*
€ 209,56*
40
Frei Haus
ab € 188,9175*
€ 211,6175*
1
€ 5,95*
ab € 215,99*
€ 268,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 209,5375*
€ 249,34963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,6475*
€ 223,30053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 8.381,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8537340
ab € 124,80*
Ähnlich
TRILUX
8537965
ab € 2.589,67*
Ähnlich
TRILUX
8537765
ab € 6.912,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.