Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivplatte SKYLIGHT 1 Rastermodul M01-01010620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivplatte SKYLIGHT 1 Rastermodul M01-01010620
Artikel-Nr.:
     3517B-92061713
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     M01-01010620
EAN/GTIN:
     4260629140662

Motivplatte SKYLIGHT 1 Rastermodul M01-01010620

Mit diesem Einlegemotiv für Ihre Panel-Leuchten setzen Sie optische Akzente in allen Anwedungsbereichen und schaffen ein angenehmeres Raumklima durch die farbenfrohen Natureindrücke.Verschiedene Panelgrößen, Rasteraufteilungen und eigene Motive sind auf Wunsch erhältlich.Die maximale Rasteraufteilung beträgt 3 x 4 Panels. Bei einer höheren Rasteraufteilung kann keine scharfe Darstellung garantiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,35*
€ 104,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,44*
€ 104,91*
Frei Haus
ab € 85,72*
€ 109,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.