Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoge Zeitschaltuhr Quarz, Tag, 1 Kanal TSQD1NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoge Zeitschaltuhr Quarz, Tag, 1 Kanal TSQD1NO
Analoge Zeitschaltuhr Quarz, Tag, 1 Kanal TSQD1NO
Artikel-Nr.:
     3517B-92065107
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167388
EAN/GTIN:
     4015081638871
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr

Analoge Zeitschaltuhr Quarz, Tag, 1 Kanal TSQD1NO

Reiheneinbau-Schaltuhr mit ca. 3 Tage Gangreserve, Breite 17,5 mm, 24-Std.-Segment-Prog., kürzeste Schaltzeit 15 Min., Dauerschalter EIN/AUS, 1 Schließer 16A 250V~, Klarsichtabdeckung plombierbar.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45..60 Hz
Gangreserve in Stunden:
72
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,63*
€ 76,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,72*
€ 76,26*
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 78,06*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,49*
€ 81,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,17*
€ 84,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.