Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabel, 58mm AH814-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92065223
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0634
EAN/GTIN:
     5414363083627
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer

Trägerklammer für Kabel, 58mm AH814-B

Traegerbefestigungsclip fuer Kabel, 58mm, biegbar, fuer Traeger 8-14mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,01*
€ 1,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,02891*
€ 1,56891*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,0147*
€ 1,5949*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,1911*
€ 1,6511*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.