Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 25A 1 Mod MLN525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 25A 1 Mod MLN525
Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 25A 1 Mod MLN525
Artikel-Nr.:
     3517B-92065260
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MLN525
EAN/GTIN:
     3250614312403
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C 25A 1 Mod MLN525

Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-Charakteristik 25A 1 Modul
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 29,81584*
€ 35,94584*
12
Frei Haus
ab € 30,17167*
€ 36,30167*
26 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 30,09*
€ 37,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,60*
€ 38,49*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,81*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 35,94584*
€ 42,77555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87584*
€ 41,50225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81584*
€ 35,48085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 431,35008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,10*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.