Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer waager. an 1,5-3mm AH153-AM127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-92065297
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R0522
EAN/GTIN:
     5414363116950
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
abb trägerklammer

Trägerklammer waager. an 1,5-3mm AH153-AM127

Traegerklammer, waagrecht an 1,5-3mm + Stangenbefest. mit Loch 12,7mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
12,7
Geeignet für Flanschstärke:
30 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
667,1 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,0796*
€ 2,7396*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,87*
€ 2,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,8419*
€ 2,8381*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,85*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,9476*
€ 2,9076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.