Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer b.18mm+Stangenbefes. FH107-BM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-92066593
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1226
EAN/GTIN:
     5414363118695
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Trägerschraubklammer b.18mm+Stangenbefes. FH107-BM10

Traegerschraubklammer, waagrecht bis18mm + Stangenbefest. fuer M10/10 Federhaltung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
10 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
441,5 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,4904*
€ 4,6204*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,15*
€ 4,71*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,085*
€ 4,7325*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 4,79*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,2517*
€ 4,8617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.