Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-150BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 150mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 150mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     3517B-92066818
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0024
EAN/GTIN:
     5414363072836
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-7.9-150BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,9 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
440 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 98,87*
€ 122,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,58*
€ 128,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,49*
€ 131,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,91*
€ 132,68*
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 133,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,25*
€ 152,6175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,86*
€ 148,5834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,92*
€ 145,0848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,54*
€ 139,8726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,58*
€ 123,2602
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.