Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X1 OG 4510093X/400


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K 1X1 OG 4510093X/400
Artikel-Nr.:
     3517B-92103086
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510093X/400
EAN/GTIN:
     4056156358119
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Schaltleitung

H05V-K 1X1 OG 4510093X/400

Einzelader H05V-K 1X1 OG 400 M
Einzelader
1X1
orange
Ring
U0/U: 300/500 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Auch im Einweg-Großkarton erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, h05v-k 1x1, h05v-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,24203*
  
Preis gilt ab 400 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.