Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 3X0,75 15382132


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 3X0,75 15382132
Artikel-Nr.:
     3517B-92110088
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15382132
EAN/GTIN:
     4064727524757
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 3X0,75 15382132

Bahnleitung UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 3X0,75
Bahnleitung
3X0.75
EN 50264-3-2
Typ MM
U0/U: 300/500 V
-40 - +90 °C
Halogenfreie Mischung

Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Zur Verdrahtung von sicherheitsrelevanten Komponenten in Schienenfahrzeugen
Typische Verwendungsbereiche sind Notstromkreise für Alarm, Beleuchtung und Kommunikationszwecke, die ihre Funktion im Brandfall für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten müssen
Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
Vernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Nutzen: Für den Schutz von Personen und Sachgütern
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200) Gewährleistet den Funktionserhalt und die Energieversorgung im Notfall
Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen: Anforderungen an die Brandsicherheit und den Leitungsaufbau gemäß DIN EN 50264-3-2, Typ MM
Brandverhalten gemäß DIN EN 45545-2, Gefährdungsstufe HL3
Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen oder bei hoher Strombelastung und sichern eine hohe Spannungsfestigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.