Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY A 12X26 AWG/7 0022412/152


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYY A 12X26 AWG/7 0022412/152
UNITRONIC LiYY A 12X26 AWG/7 0022412/152
Artikel-Nr.:
     3517B-92181865
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022412/152
EAN/GTIN:
     4044774705804
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY A 12X26 AWG/7 0022412/152

Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen., Für den nordamerikanischen Markt, Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, Mehrdrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: Dunkelgrau, UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,62384*
€ 171,99256*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,49008*
€ 172,33152*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,33152*
€ 205,07451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,2704*
€ 202,62178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,01104*
€ 195,17314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,30128*
€ 183,61852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,49008*
€ 163,6132
pro Packung
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 0,90454* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.