Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92250704 Herst.-Nr.: 3036801 EAN/GTIN: 4055626299662 |
|
|
| | |
| Steckerhalterung DIO-FIX SKN 5-4 Steckerhalterung, für SKN 5 Dioden, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 4 mm, Breite: 19 mm, Höhe: 35,2 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,657* | € 4,947* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,894* | € 5,264* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,064* | € 5,494* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,2024* | € 5,6553* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,2149* | € 5,6849* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|