Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 6/12X2#3273100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92251118
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273100
EAN/GTIN:
     4055626391076
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 6/12X2#3273100

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit senkrechter Ausrichtung und integrierter Einspeisung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,93625*
€ 5,48625*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,18875*
€ 5,83875*
12 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,35667*
€ 6,05667*
8
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,37*
€ 6,07*
26 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,471*
€ 6,231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,83875*
€ 6,94811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57875*
€ 6,63871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28875*
€ 6,29361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86875*
€ 5,79381
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18875*
€ 4,98461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 46,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 238,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,236*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.