Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 6X1,5-NS15A-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517B-92251325
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3002980
EAN/GTIN:
     4055626433875
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 6X1,5-NS15A-FE

Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, intern gebrückt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8775*
€ 2,5275*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9985*
€ 2,6785*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,085*
€ 2,795*
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1447*
€ 2,8474*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1617*
€ 2,8917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6785*
€ 3,18742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4985*
€ 2,97322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3485*
€ 2,79472
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9985*
€ 2,37822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 233,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 218,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 232,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,7198*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,788*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6049*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.