Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme UT 6-T/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennklemme UT 6-T/SP
Trennklemme UT 6-T/SP
Artikel-Nr.:
     3517B-92252224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3072815
EAN/GTIN:
     4046356784764
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemmen phoenix contact
trennklemme

Trennklemme UT 6-T/SP

Trennklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7188*
€ 4,2088*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 4,33*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,86865*
€ 4,37865*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8796*
€ 4,3896*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,9703*
€ 4,4992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2088*
€ 5,00847
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,7188*
€ 4,42537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 210,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 12,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,3625*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,157*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3072816
ab € 0,573*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6232*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.