Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementreihenklemme ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauelementreihenklemme ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W
Bauelementreihenklemme ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W
Artikel-Nr.:
     3517B-92252956
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038354
EAN/GTIN:
     4017918909482
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Bauelementreihenklemme ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W

Bauelementreihenklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 0,5 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,5014*
€ 3,0014*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6618*
€ 3,2018*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7768*
€ 3,3368*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8427*
€ 3,3637*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8796*
€ 3,4496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2018*
€ 3,81014
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6618*
€ 3,16754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1344*
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,143*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,116*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2405*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8715*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.