Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlagenraumthermostat 0-50°C, 2x TW RTKSA-114.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92254971
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     KA011101
EAN/GTIN:
     4050528074805
Suchbegriffe:
Anlagen-Raumthermostat
Anlagenraumthermostat
Industrieraum-Thermostat
Industrieraumthermostat

Anlagenraumthermostat 0-50°C, 2x TW RTKSA-114.010

Die Anlagenraum-Thermostate RTKSA wurden speziell entwickelt für den Einsatz in Industrie-, Messe-, Traglufthallen und Gewächshäusern. Bei Verwendung als Frostschutzregler sind die höheren Toleranzen am Skalenende zu beachten. 2 getrennte Einstellbereiche, Heizen und / oder Kühlen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-10..40 °C
Differenz verstellbar:
nein
Differenzwert:
1,3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Kontaktverriegelung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kapillarrohr, kapillarrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 146,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,41*
€ 147,09*
Frei Haus
ab € 122,89*
€ 152,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,48*
€ 152,67*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,36*
€ 154,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.