Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 840, weiß SNS QC7 #9002020691


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux SNS QC7 MRVFL-19 26- 9002020691 840 ET 01 Downlight, 23W, 2600lm,
Trilux SNS QC7 MRVFL-19 26- 9002020691 840 ET 01 Downlight, 23W, 2600lm,
Artikel-Nr.:
     3517B-92260506
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002020691
EAN/GTIN:
     4018242581719
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 840, weiß SNS QC7 #9002020691

Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Quadratisches Deckenausschnittmaß 210 mm. Einbautiefe >= 127 mm, Leuchtenhöhe 130 mm. Mit matt glänzend bedampftem Kunststoffreflektor. Farbe des Deckeneinbaurahmens: weiß. Symmetrische Lichtverteilungscharakteristik und Halbwertswinkel: 60° Very Wide Flood.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,57*
€ 219,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,37*
€ 230,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 198,25*
€ 244,54*
Frei Haus
ab € 203,62*
€ 251,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,70*
€ 281,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7191100
ab € 62,83*
Zubehör
TRILUX
8184700
ab € 18,44*
Zubehör
TRILUX
8183800
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.