Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandleuchte 1474mm, 865, DALI 7651IP HE#9002115678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7651IP HE PW 100- 9002115678 865ETDD L150 01 Lichtbandleuchte, 63W,
Trilux 7651IP HE PW 100- 9002115678 865ETDD L150 01 Lichtbandleuchte, 63W,
Artikel-Nr.:
     3517B-92268508
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002115678
EAN/GTIN:
     4018242623174
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Lichtbandleuchte 1474mm, 865, DALI 7651IP HE#9002115678

LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit einer hohen Anforderungen an Temperaturbeständigkeit, Leuchteneffizienz und Lebensdauer an das Lichtband. Geräteträger mit einer Länge von 1474 mm sind für die Einrichtung von Neuanlagen als auch für Sanierungsanwendungen in Bestandsanlagen mit E-Line T5N/LED-Lichtbandsystemen geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,69*
€ 254,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,79*
€ 256,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 219,09*
€ 272,08*
Frei Haus
ab € 222,10*
€ 274,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,02*
€ 312,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
9002115600
ab € 189,86*
Ähnlich
TRILUX
9002027096
ab € 194,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.