Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtregelsystemkomponente LiveLink LiveL.SensorSingleUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtregelsystemkomponente LiveLink LiveL.SensorSingleUS
Lichtregelsystemkomponente LiveLink LiveL.SensorSingleUS
Artikel-Nr.:
     3517B-92269001
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7104700
EAN/GTIN:
     4018242400751
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
trilux lichtmanagement

Lichtregelsystemkomponente LiveLink LiveL.SensorSingleUS

LiveLink Gangsensor Single US mit Ultraschall-Technologie und DALI Schnittstelle zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem Lichtsensor für die tageslichtabhängige Regelung sowie 2 integrierten Utraschall-Anwesenheits-Sensoren. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,53*
€ 159,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,75*
€ 160,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,66*
€ 168,76*
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 175,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.